TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:1μF電圧:250V dcパッケージ/ケース:2220取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:5.7 x 5 x 2.3mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:5mm高さ:2.3mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電正接:0.1%
注文コード
47232676
品番
CGA9N3X7R2E105M230KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:2220
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±20%
寸法:5.7 x 5 x 2.3mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:5mm
高さ:2.3mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
誘電正接:0.1%