TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
静電容量:1μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:1206取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%誘電正接:5%
注文コード
47232703
品番
CGA5L2X8R1E105K160AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
電圧:25V dc
パッケージ/ケース:1206
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.6mm
高さ:1.6mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
誘電正接:5%