内容量1セット(500個)
仕様静電容量:1μF電圧:450V dcパッケージ/ケース:2220 (5650M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±20%寸法:5.7 x 5 x 2.5mm長さ:5.7mm奥行き:5mm高さ:2.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%端子タイプ:表面実装TDK CGA車載用2220シリーズ、X6S / X7S / X7T誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性
注文コード47232789
品番CGA9P4X7T2W105M250KE