TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:1μF電圧:500V dc取り付けタイプ:表面実装許容差:±20%寸法:7.14 x 7.85 x 4mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:7.85mm高さ:4mmシリーズ:LP許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電正接:<0.02%
注文コード
47232843
品番
B58031U5105M062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
電圧:500V dc
取り付けタイプ:表面実装
許容差:±20%
寸法:7.14 x 7.85 x 4mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:7.85mm
高さ:4mm
シリーズ:LP
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
誘電正接:<0.02%