TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
静電容量:1μF電圧:50V dcパッケージ/ケース:1206取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47232877
品番
CGA5L3X8R1H105K160AB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:1206
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.6mm
高さ:1.6mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応