内容量1セット(1000個)仕様静電容量:2.2μF電圧:100V dc取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:5.5 x 4 x 5.5mm長さ:5.5mm奥行き:4mm高さ:5.5mmシリーズ:CKG許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%端子タイプ:表面実装TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。注文コード47233096品番CKG45NX7R2A225M500JH