TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
仕様
静電容量:2.2μF電圧:10V dcパッケージ/ケース:0603、1608取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7S許容差:±10%寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:0.8mm高さ:0.8mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%コンデンサファミリ:積層
注文コード
47233114
品番
CGA3E3X7S1A225K080AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2.2μF
電圧:10V dc
パッケージ/ケース:0603、1608
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7S
許容差:±10%
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
コンデンサファミリ:積層
RoHS指令(10物質対応)
対応