TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:2.2μF電圧:250V dcパッケージ/ケース:2220, 5750取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±10%寸法:5.7 x 5 x 2.5mm長さ:5.7mm奥行き:5mm高さ:2.5mmシリーズ:C許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%誘電体材料ファミリ:セラミック
注文コード
47233245
品番
C5750X7T2E225K250KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2.2μF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:2220, 5750
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7T
許容差:±10%
寸法:5.7 x 5 x 2.5mm
長さ:5.7mm
奥行き:5mm
高さ:2.5mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応