TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:2.2μF電圧:250V dcパッケージ/ケース:2220取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±20%寸法:5.7 x 5 x 2.5mm長さ:5.7mm奥行き:5mm高さ:2.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電正接:0.1%
注文コード
47233288
品番
CGA9P3X7T2E225M250KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2.2μF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:2220
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7T
許容差:±20%
寸法:5.7 x 5 x 2.5mm
長さ:5.7mm
奥行き:5mm
高さ:2.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
誘電正接:0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応