※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
NIエアフィルタシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
25A
注文コード
47233295
品番
NI-TN3-25A-DL-DV
参考基準価格(税別)
¥81,080
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
管接続口径
25A
ろ過度(μm)
1
仕様
高性能エアフィルタ
品名
ラインフィルタ
シリーズ
TN
使用流体
空気