TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:2.2μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:1210取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:2.5mm高さ:2mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47233367
品番
CGA6M2X8R1E225K200AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2.2μF
電圧:25V dc
パッケージ/ケース:1210
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 2mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:2.5mm
高さ:2mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応