※BN-6003B,6005B
日本精器
日本精器の エアシリンダ
日本精器の 特殊シリンダ
PALECON パレコン パレットコントロールシリンダ 6000Bシリーズストッパタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47233532
品番
BN-6003BT-50-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
50
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
種類
一般シリンダ
作動
複動形