TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
47233893
品番
CGA2B2X8R1H221K050BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220pF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:0402
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応