TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:22μF電圧:100V dcパッケージ/ケース:2220 (5650M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7S許容差:±20%寸法:6 x 5 x 5mm長さ:6mm奥行き:5mm高さ:5mmシリーズ:CKG許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%温度係数:±22%TDK MLCC CKG MEGACAPタイプ2220シリーズ. CKGシリーズMEGACAPタイプはダブルスタック構造を採用しているので、コンデンサのフットプリントを変更せずに既存の製品の静電容量を2倍に増加できます。. 特長と利点:. アルミ電解コンデンサよりもESRとESLが低い 熱応力と機械応力を吸収可能 振動性能を改善. 用途:. 平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID機器、温度変化の激しい用途、圧電効果の対策 注文コード47234085 品番CKG57NX7S2A226M500JJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:2220 (5650M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7S
許容差:±20%
寸法:6 x 5 x 5mm
長さ:6mm
奥行き:5mm
高さ:5mm
シリーズ:CKG
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
温度係数:±22%
TDK MLCC CKG MEGACAPタイプ2220シリーズ. CKGシリーズMEGACAPタイプはダブルスタック構造を採用しているので、コンデンサのフットプリントを変更せずに既存の製品の静電容量を2倍に増加できます。. 特長と利点:. アルミ電解コンデンサよりもESRとESLが低い 熱応力と機械応力を吸収可能 振動性能を改善. 用途:. 平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID機器、温度変化の激しい用途、圧電効果の対策
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする