TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様静電容量:22μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:1812, 4532取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:3.2mm高さ:2.3mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電体材料ファミリ:セラミック 注文コード47234189 品番CGA8N3X7R1C226M230KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:1812, 4532
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±20%
寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:3.2mm
高さ:2.3mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする