TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:22μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:1812, 4532取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:3.2mm高さ:2.3mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電体材料ファミリ:セラミック
注文コード
47234198
品番
CGA8N3X7R1C226M230KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:1812, 4532
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±20%
寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:3.2mm
高さ:2.3mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応