TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:22μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:2220, 5750取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:5.7 x 5 x 2.5mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:5mm高さ:2.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電正接:0.1%
注文コード
47234286
品番
CGA9P2X7R1E226M250KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF
電圧:25V dc
パッケージ/ケース:2220, 5750
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±20%
寸法:5.7 x 5 x 2.5mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:5mm
高さ:2.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
誘電正接:0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応