内容量1袋(5個)
仕様静電容量:22μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%コンデンサファミリ:積層TDK CGA車載用1812シリーズ、X5R / X7R / Y5V誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性
注文コード47234313
品番CGA8P1X7R1E226M250KC