TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250nF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47234435
品番
B58031U9254M062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:250nF
電圧:900V dc
取り付けタイプ:表面実装
許容差:±20%
寸法:7.14 x 7.85 x 4mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:7.85mm
高さ:4mm
シリーズ:LP
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応