TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
47234697
品番
C1005C0G2A331J050BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0402、1005
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応