TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47234873
品番
C4520C0G3F330K160KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:33pF
電圧:3kV dc
パッケージ/ケース:1808 (4520M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±10%
寸法:4.5 x 2 x 1.6mm
長さ:4.5mm
奥行き:2mm
高さ:1.6mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
温度係数:±30ppm/℃
TDK Cタイプ1808高電圧シリーズ