TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
静電容量:4.7μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:0805、2012取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:2 x 1.25 x 1.25mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:1.25mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47235345
品番
CGA4J3X7R1C475K125AE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
仕様・内容量
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:0805、2012
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応