曜日別特売

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 400pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47235948品番UHV-232A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様
静電容量:400pF
電圧:30kV dc
取り付けタイプ:スクリューターミナル
温度特性:Z5T
許容差:±10%
寸法:30 (Dia.) x 26mm
長さ:26mm
直径:30mm
シリーズ:UHV
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
端子タイプ:ねじ止め端子
TDKクラス2成形セラミックコンデンサ. 超高電圧(UHV)セラミックコンデンサ、FHVシリーズ 金属端子を備えた成形タイプ 高静電容量及び低温度特性 小型低損失係数 優れた電圧-静電容量特性 簡単に取り付けられるねじ止め端子 高電圧電源及びレーザー機器向け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする