TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 400pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
47235957
品番
UHV-232A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
静電容量:400pF
電圧:30kV dc
温度特性:Z5T
許容差:±10%
寸法:30 (Dia.) x 26mm
長さ:26mm
直径:30mm
シリーズ:UHV
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
端子タイプ:ねじ止め端子
TDKクラス2成形セラミックコンデンサ. 超高電圧(UHV)セラミックコンデンサ、FHVシリーズ 金属端子を備えた成形タイプ 高静電容量及び低温度特性 小型低損失係数 優れた電圧-静電容量特性 簡単に取り付けられるねじ止め端子 高電圧電源及びレーザー機器向け
RoHS指令(10物質対応)
対応