内容量1袋(200個)
仕様静電容量:470pF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0402 (1005M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:1 x 0.5 x 0.55mm奥行き:0.5mm高さ:0.55mmシリーズ:CGA2許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装TDK CGA車載用0402シリーズ、X5R / X7R / Y5V誘電体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度を向上. 高い信頼性. 成熟した製造過程による保証された性能. 各種の誘電体を用意. 高精度自動実装に対応. 低浮遊容量. 用途:. これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
注文コード47236176
品番CGA2B2X7R1H471K050BA