TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
静電容量:47pF電圧:3kV dcパッケージ/ケース:1808 (4520M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±10%寸法:4.5 x 2 x 1.6mm長さ:4.5mm奥行き:2mm高さ:1.6mmシリーズ:C許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Min:-55℃TDK Cタイプ1808高電圧シリーズ
注文コード
47236289
品番
C4520C0G3F470K160KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47pF
電圧:3kV dc
パッケージ/ケース:1808 (4520M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±10%
寸法:4.5 x 2 x 1.6mm
長さ:4.5mm
奥行き:2mm
高さ:1.6mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Min:-55℃
TDK Cタイプ1808高電圧シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応