TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 560pF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47236596
品番
UHV-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:560pF
電圧:50kV dc
温度特性:Z5T
許容差:±10%
寸法:38 (Dia.) x 35mm
長さ:35mm
直径:38mm
シリーズ:UHV
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Min:-30℃
TDKクラス2成形セラミックコンデンサ. 超高電圧(UHV)セラミックコンデンサ、FHVシリーズ 金属端子を備えた成形タイプ 高静電容量及び低温度特性 小型低損失係数 優れた電圧-静電容量特性 簡単に取り付けられるねじ止め端子 高電圧電源及びレーザー機器向け
RoHS指令(10物質対応)
対応