TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47236998
品番
C4520C0G3F680K200KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
静電容量:68pF
電圧:3kV dc
パッケージ/ケース:1808, 4520
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±10%
寸法:4.5 x 2 x 2mm
長さ:4.5mm
奥行き:2mm
高さ:2mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応