TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:15nF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0805取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:2 x 1.25 x 1.25mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.25mm高さ:1.25mmシリーズ:CEU許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Min:-55℃
注文コード
47237436
品番
CEU4J2X7R2A153K125AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:15nF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0805
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
シリーズ:CEU
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応