TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:15nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1206取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47237488
品番
CGA5L3C0G2E153J160AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:15nF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:1206
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.6mm
高さ:1.6mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer