TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:15nF電圧:630V dcパッケージ/ケース:1210取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:1.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:0 to ±30ppm/℃
注文コード
47237594
品番
CGA6L4C0G2J153J160AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:15nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:1210
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:1.6mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃