TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:15nF電圧:630V dcパッケージ/ケース:1210、3225取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:1.6mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47237603
品番
C3225C0G2J153J160AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:15nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:1210、3225
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:1.6mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応