TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:10nF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0805取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:2 x 1.25 x 0.85mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.25mm高さ:0.85mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Max:+150℃
注文コード
47237655
品番
CGA4F2X8R2A103K085AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0805
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:2 x 1.25 x 0.85mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.25mm
高さ:0.85mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Max:+150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応