TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:10nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:0805取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:2 x 1.25 x 1.25mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.25mm高さ:1.25mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%動作温度 Max:+125℃
注文コード
47237777
品番
CGA4J3X7R2E103M125AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:0805
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±20%
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応