TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
静電容量:10nF電圧:630V dcパッケージ/ケース:1206取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:1.15mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%コンデンサファミリ:積層
注文コード
47238215
品番
CGA5H4X7R2J103K115AE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:1206
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm
長さ:3.2mm
奥行き:1.6mm
高さ:1.15mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
コンデンサファミリ:積層
RoHS指令(10物質対応)
対応