TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
静電容量:22nF電圧:450V dcパッケージ/ケース:1210取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:3.2 x 2.5 x 2.3mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:2.5mm高さ:2.3mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:0 to ±30ppm/℃
注文コード
47238687
品番
CGA6N4C0G2W223J230AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22nF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:1210
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:3.2 x 2.5 x 2.3mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:2.5mm
高さ:2.3mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応