TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:47nF電圧:50V dcパッケージ/ケース:1206取り付けタイプ:表面実装温度特性:NP0許容差:±5%寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.6mm高さ:1.15mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:0 to ±30ppm/℃
注文コード
47239579
品番
CGA5H2NP01H473J115AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47nF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:1206
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±5%
寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.6mm
高さ:1.15mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応