TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
静電容量:47nF電圧:630V dcパッケージ/ケース:1210取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:2.5mm高さ:2mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47239597
品番
CGA6M4X7R2J473K200AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:1210
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 2mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:2.5mm
高さ:2mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応