TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:68nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1812, 4532取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.3mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:0 to ±30ppm/℃
注文コード
47239755
品番
C4532C0G2E683J230KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:68nF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:1812, 4532
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:2.3mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応