TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:68nF電圧:450V dcパッケージ/ケース:1812, 4532取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:3.2mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%動作温度 Min:-55℃
注文コード
47239789
品番
C4532C0G2W683J320KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:68nF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:1812, 4532
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:3.2mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応