TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:68nF電圧:630V dcパッケージ/ケース:2220, 5750取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:5.7 x 5 x 2.3mm長さ:5.7mm奥行き:5mm高さ:2.3mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47239816
品番
C5750C0G2J683J230KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:68nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:2220, 5750
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:5.7 x 5 x 2.3mm
長さ:5.7mm
奥行き:5mm
高さ:2.3mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応