内容量1セット(2000個)
仕様静電容量:100nF電圧:100V dcパッケージ/ケース:1206 (3216M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:0 → ±30ppm/℃TDK CGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. 特長と利点:. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性. AEC-Q200準拠
注文コード47239938
品番CGA5L1C0G2A104J160AC