TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:100nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1812取り付けタイプ:表面実装温度特性:NP0許容差:±5%寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:3.2mm高さ:3.2mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%誘電体材料ファミリ:セラミック
注文コード
47240069
品番
CGA8R4NP02E104J320KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:1812
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±5%
寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:3.2mm
高さ:3.2mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応