TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:100nF電圧:450V dcパッケージ/ケース:2220, 5750取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:5.7 x 5 x 2.8mm長さ:5.7mm奥行き:5mm高さ:2.8mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%コンデンサファミリ:積層
注文コード
47240175
品番
C5750C0G2W104J280KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:2220, 5750
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:5.7 x 5 x 2.8mm
長さ:5.7mm
奥行き:5mm
高さ:2.8mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
コンデンサファミリ:積層
RoHS指令(10物質対応)
対応