内容量1セット(2000個)仕様静電容量:220nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1206 (3216M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±20%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%端子タイプ:表面実装TDK CGA車載用1206シリーズ、X6S、X7S、及びX7T誘電体. TDKの業務用CGAシリーズの積層セラミックチップコンデンサです。適した用途には、車載のエンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化があります。. 特長と利点:. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性. AEC-Q200準拠注文コード47240656品番CGA5L3X7T2E224M160AE