内容量1セット(1000個)
仕様静電容量:220nF電圧:450V dcパッケージ/ケース:1210 (3225M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:2mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:はんだTDK CGA車載用1206シリーズ、X6S、X7S、及びX7T誘電体. TDKの業務用CGAシリーズの積層セラミックチップコンデンサです。適した用途には、車載のエンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化があります。. 特長と利点:. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性. AEC-Q200準拠
注文コード47240814
品番CGA6M4X7T2W224K200AA