TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:220nF電圧:630V dcパッケージ/ケース:1812, 4532取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±10%寸法:4.5 x 3.2 x 2mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2mmシリーズ:C許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47241015
品番
C4532X7T2J224K200KE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:1812, 4532
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7T
許容差:±10%
寸法:4.5 x 3.2 x 2mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:2mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応