内容量1セット(1000個)
仕様静電容量:470nF電圧:50V dcパッケージ/ケース:1206 (3216M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:0.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:はんだTDK CGA車載用1206シリーズ、X8R誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などに最適です。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性
注文コード47241548
品番CGA5L2X8R1H474K160AA