内容量1袋(100個)
仕様静電容量:1nF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0805 (2012M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:2 x 1.25 x 0.6mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%端子タイプ:はんだTDK CGA車載0805 C0G誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. 特長と利点:. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性. AEC-Q200準拠
注文コード47241819
品番CGA4C2C0G2A102J060AA