TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1200pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47242223
品番
CGA5F4C0G2J122J085AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1.2nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:1206 (3216M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm
長さ:3.2mm
奥行き:1.6mm
高さ:0.85mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 → ±30ppm/℃
TDK CGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. 特長と利点:. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性. AEC-Q200準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応